Beli digital caliper 300mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Senator Digital Caliper Neck (Jangka Sorong)atribut:
- Standards Met: DIN EN ISO 13385-1 2020.
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- Insize Digital Point Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1183 Digital Point Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda yang memiliki ceruk atau celah sempit maupun membutuhkan mata gores tajam.Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar DIN 862. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil lebih tajam untuk mengukur diameter dalam maupun gap recess. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.INSIZE 1183 Digital Caliper with Point Jaw menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.atribut:
- Dimension A (mm): 40
- Accuracy (mm): ±0.03
- Dimension B (mm): 21
- Dimension C (mm): 16.5
- L (mm): 236
- Range (inch): 0-6
- Note: With Data Interface (Data Output Cable Code 7315-21, 7302-21, Optional)
- Range (mm): 0-150
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Startools Digital Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:• Three modes switch between Inch/Fractions/mm • Auto off screen• Stainless steel
- Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
- Dasqua Digital CaliperDeskripsi:Dasqua 2000-2005 High Precision 6 Inch/150mm Electronic Micrometer With Large LCD Screen Auto Off Featured Measuring Tool Strictly made in accordance with DIN862Hardened, ground and lapped measuring surfaces for longer service lifeMeasuring surfaces ground for ultimate accuracy and smooth throughoutWith data outputPackage Content1 x Digital Caliper1 x Protective Case1 x User Manual1 x battery1 x Warranty Letter
- Deli Stainless Steel Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Metric/inch system conversion at any positionPacked by plastic boxatribut:
- Battery Voltage (V): 1.55
- Material: Stainless steel
- Operating Temperature (°C): 5~40
- Packing Type: Plastic Box
- Range (mm): 0-150
- Reading (mm): 0.01
- Tolerance (mm): ±0.03
- Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Deskripsi:Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
- Maximum Measurement (mm): 150
- Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
- Battery Type: 1 x LR44
- Material: Stainless Steel
- INGCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Battery (V): 3
- ANSELL Gloves AlphaTec Solvex 37-175 (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Deskripsi:- Combining ruggedness and chemical resistance, protects workers' hands exposed to a greater variety of chemical hazards.- High performance nitrile compound ,providing an outstanding combination of chemical resistance and strength, for optimal results in wet or dry work environments.- The glove offers a far superior snag, puncture and abrasion protection,compared with rubber or neoprene gloves.- High levels of flexibility, comfort and dexterity.atribut:
- Coating Color: Green
- Coating Material: Nitrile
- Cuff Style: Gauntlet
- Length (mm): 330
- Length (inch): 13
- Thickness (mm): 0.38
- Antistatic: No
- Code: 37-175
- Latex Free: Yes
- Silicone Free: Yes
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
Daftar Harga digital caliper 300mm Terbaru October 2026
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| SATA Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp869.900 |
| Senator Digital Caliper Neck (Jangka Sorong) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp649.900 |
| TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.499.900 |
| Insize Digital Point Caliper (Jangka Sorong) | Rp3.799.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| KANON Digital Caliper | Rp999.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp559.900 |
| Startools Digital Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/SATA%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/3rP106961135-1.jpg)
/Senator%20Digital%20Caliper%20Neck%20(Jangka%20Sorong)/bsP102142424-8.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/Insize%20Digital%20Point%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/9fP109238339-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/KANON%20Digital%20Caliper/lnP105272779-1.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/Startools%20Digital%20Vernier%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/i8P111714656-1.jpg)
/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)
/Langsol%20Digital%20Caliper/6yP115994250-1.jpg)
/0uP106389030-1.jpg)
/Dasqua%20Digital%20Caliper/10P109995036-1.jpg)
/Deli%20Stainless%20Steel%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/n7P111513835-1.jpg)
/Taffware%20Kaliper%20Sigmat%20Digital%20Layar%20LCD%20(Digital%20Calipers)/dzP107923503-1.jpg)
/INGCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8rP109104315-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20AlphaTec%20Solvex%2037-175%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/8bP105381299-1.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)